Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 9SX 3000i Marine

EATON
kopierenkopieren
EATON - 9SX 3000i Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9103-83958

  • Eingangsspannung - 140 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091024

Sonepar Artikelnummer

121237330

Hersteller Artikelnummer

9103-83958

Hersteller Typ

9SX3000IM

Hersteller Artikel Nr.:

9103-83958

Eingangsspannung:

140 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

15.5 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

346 mm

Breite:

214 mm

Tiefe:

412 mm

Gewicht:

34 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

92.4 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.4 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

34.000 kg

Eaton 9SX Marine USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19, Tower