Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 9SX USV-Anlage 2000VA/1800W Online Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - 9SX USV-Anlage 2000VA/1800W Online Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9103-73921

  • Eingangsspannung - 200 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172090980

Sonepar Artikelnummer

120556953

Hersteller Artikelnummer

9103-73921

Hersteller Typ

9SX2000I

Hersteller Artikel Nr.:

9103-73921

Eingangsspannung:

200 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1800 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

346 mm

Breite:

214 mm

Tiefe:

412 mm

Gewicht:

33.3 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

92.3 %

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

33.300 kg

Online-Doppelwandler-Technologie 700-3000VA. Interner Bypass. Ausgangsleistungsfaktor 0,9. Optimierte Batterielebensdauer durch ABM®-Technologie. Grafisches LCD-Anzeige. Segmentierte Laststeuerung. Hot- Swap-fähige Batterien. Lange Batterielaufzeit. Serielle- und USB-Schnittstelle sowie Steckplatz für optionale Kommunikations-Karten.