EATON - Abdeck LS Anschlußraum H=450 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178083
Ausführung - sonstige
Breite - 350 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733583
Sonepar Artikelnummer
121278356
Hersteller Artikelnummer
178083
Hersteller Typ
XPC041002
Hersteller Artikel Nr.:
178083
Ausführung:
sonstige
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
440 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.630 kg


