EATON - Abdeck LS Anschlußraum H=450 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178082
Ausführung - sonstige
Breite - 350 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733576
Sonepar Artikelnummer
121278355
Hersteller Artikelnummer
178082
Hersteller Typ
XPC040802
Hersteller Artikel Nr.:
178082
Ausführung:
sonstige
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
340 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.437 kg


