EATON - Abdeck LS Anschlußraum H=600 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133079
Ausführung - Abdeckung
Breite - 660 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299423
Sonepar Artikelnummer
121270176
Hersteller Artikelnummer
133079
Hersteller Typ
XPC0611
Hersteller Artikel Nr.:
133079
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
660 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1050 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.900 kg


