EATON - Abdeck LS Anschlussraum H= 600 B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284118
Ausführung - Abdeckung
Breite - 660 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841188
Sonepar Artikelnummer
121282741
Hersteller Artikelnummer
284118
Hersteller Typ
XPC0612
Hersteller Artikel Nr.:
284118
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
660 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1150 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.100 kg


