EATON - Abdeck LS Anschlußraum H=600 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133080
Ausführung - Abdeckung
Breite - 660 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299430
Sonepar Artikelnummer
121270177
Hersteller Artikelnummer
133080
Hersteller Typ
XPC06135
Hersteller Artikel Nr.:
133080
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
660 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1300 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


