EATON - Abdeckkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263131
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082631314
Sonepar Artikelnummer
120134498
Hersteller Artikelnummer
263131
Hersteller Typ
Z-LTS-V-KLA
Hersteller Artikel Nr.:
263131
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.010 kg


