Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckprofil, 1m, für 50+80A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckprofil, 1m, für 50+80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263958

  • Geeignet für - Z-Profil

  • Ausführung - Längsabdeckung

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 28.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082639587

Sonepar Artikelnummer

120114489

Hersteller Artikelnummer

263958

Hersteller Typ

ZV-ADP

Hersteller Artikel Nr.:

263958

Geeignet für:

Z-Profil

Ausführung:

Längsabdeckung

Länge:

1000 mm

Breite:

28.6 mm

Tiefe:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

ZV Steckverschienung 50A/80A, Sammelschienen Abdeckprofil, 1 Meter, die variable Steckverschienung ZV bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 3-phasigen und 1-phasigen Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1. Mit nur drei verschiedenen Anschlusswinkeln und einer Sammelschienentype können Fehlerstromschutzschalter (RCDs) bzw. Leitungsschutzschalter (MCBs) sicher kontaktiert werden. Die Sammelschiene kann entsprechend den Bedürfnissen gekürzt werden und wird anschließend mit einer Isolierstoff Profilabdeckung und den entsprechenden Endkappen abgeschottet.