Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckprofil, Front, B=1100mm, für 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckprofil, Front, B=1100mm, für 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107180

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069439

Sonepar Artikelnummer

120802288

Hersteller Artikelnummer

107180

Hersteller Typ

BBC-CS2-F

Hersteller Artikel Nr.:

107180

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.420 kg

Abdeckungsteil, Front, B = 1100 mm, für 3-polige Sammelschienensysteme SASY60i