Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckprofil, Front, B=1100mm, für 4p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckprofil, Front, B=1100mm, für 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138384

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351640

Sonepar Artikelnummer

120506501

Hersteller Artikelnummer

138384

Hersteller Typ

BBC-CS4-F

Hersteller Artikel Nr.:

138384

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.580 kg

Abdeckungsteil, Front, B = 1100 mm, für 4-polige Sammelschienensysteme SASY60i