Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckstreifen, 12TE, 45mm, Kappenmass

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckstreifen, 12TE, 45mm, Kappenmass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284708

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Tiefe - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082847081

Sonepar Artikelnummer

120802999

Hersteller Artikelnummer

284708

Hersteller Typ

XAS12

Hersteller Artikel Nr.:

284708

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

215 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.300 kg

Leerplatzabdeckung, 12 Teilungseinheiten, weiß, einschließlich Breitenausgleich