Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 3p, B=228mm, komplett

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 3p, B=228mm, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107209

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069729

Sonepar Artikelnummer

120802292

Hersteller Artikelnummer

107209

Hersteller Typ

BBC-CS1

Hersteller Artikel Nr.:

107209

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.373 kg

Abdeckung, 3p, B = 228 mm, komplett, SASY60i