Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 3p, B=270mm, komplett

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 3p, B=270mm, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138377

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351572

Sonepar Artikelnummer

120802468

Hersteller Artikelnummer

138377

Hersteller Typ

BBC-CS3

Hersteller Artikel Nr.:

138377

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.647 kg

Abdeckung, 3p, B = 270 mm, komplett, SASY60i