Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 3p, für Anschlussverbreiterung, Baugrösse 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 3p, für Anschlussverbreiterung, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119858

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081177103

Sonepar Artikelnummer

120179660

Hersteller Artikelnummer

119858

Hersteller Typ

NZM3-XKSAV

Hersteller Artikel Nr.:

119858

Polzahl:

3

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schutzschalter befindet. Isolationsschutz/Sammelschienenabdeckhaube zum Anschluss von Kabelschuhen oder Sammelschienen an die Anschlussverbreiterung. Kann auch mit einer Anschlussverbreiterung NZM3-XKV70(-2) mit den Klemmen NZM3-XK300 oder NZM3-XK22x21 oder NZM4-XKA verwendet werden. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial gemäß IP2X