Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 3p, für Anschlussverbreiterung, Baugrösse 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 3p, für Anschlussverbreiterung, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119876

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081177271

Sonepar Artikelnummer

120305081

Hersteller Artikelnummer

119876

Hersteller Typ

NZM4-XKSAV

Hersteller Artikel Nr.:

119876

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schalter befindet. Isolationsschutz/Sammelschienenabdeckhaube zum Anschluss von Kabelschuhen oder Sammelschienen an die Anschlussverbreiterung. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial gemäß IP2X. Kann nicht mit Anschlussverbreiterung NZM4-XKV110 kombiniert werden. Verwendbar für: NZM4, N(S)4, NZM4-XKV95(KB)