Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 4p, für Anschlussverbreiterung, Baugröße 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 4p, für Anschlussverbreiterung, Baugröße 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132675

  • Polzahl - 4

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081296132

Sonepar Artikelnummer

120802439

Hersteller Artikelnummer

132675

Hersteller Typ

NZM3-4-XKSAV

Hersteller Artikel Nr.:

132675

Polzahl:

4

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.480 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Isolierung/Schutz gegen direkten Kontakt bei Kabelschuhen, es werden Sammelschienen oder Tunnelklemmen verwendet. Im Satz mit den Tunnelklemmen enthalten, bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial gemäß IP1X. Verwendbar für: NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4, NZM3-4-XKV70(-2)