Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung, 4p, für Anschlussverbreiterung, Baugröße 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung, 4p, für Anschlussverbreiterung, Baugröße 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132676

  • Polzahl - 4

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081296149

Sonepar Artikelnummer

120925447

Hersteller Artikelnummer

132676

Hersteller Typ

NZM4-4-XKSAV

Hersteller Artikel Nr.:

132676

Polzahl:

4

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.570 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung zum Anschluss von Kabelschuhen. Es werden Sammelschiene, Flachband- oder Tunnelklemmen verwendet. Flachbandklemmen und Tunnelklemmen in einem Satz enthalten. Front, seitlich und hinten, Schutzart IP4X, auf der Anschlussseite bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial nach IP1X