Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH00 160A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD00-IP20IC

  • Baugröße - NH00

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Reiterausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269331

Hersteller Artikelnummer

TD00-IP20IC

Hersteller Typ

NH00 IP20 INTEGRAL 3 POLE PROTECTION

Hersteller Artikel Nr.:

TD00-IP20IC

Baugröße:

NH00

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, IP-Schutzset, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, IP20, für TD00-DI