Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH1 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD1-IP20

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371711

Sonepar Artikelnummer

120836814

Hersteller Artikelnummer

TD1-IP20

Hersteller Typ

TD1-IP20

Hersteller Artikel Nr.:

TD1-IP20

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.664 kg

Sicherungszubehör, IP-Schutzset, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, 3P, IEC, IP20, für TD1-D, Lieferumfang: Abdeckhauben, Sicherungsabdeckungen, Phasentrennwände und Brücken zum Aneinanderreihen