Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH3 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckung f. 3p Unterteil IP20 NH3 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD3-IP20

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.593 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371735

Sonepar Artikelnummer

120836818

Hersteller Artikelnummer

TD3-IP20

Hersteller Typ

TD3-IP20

Hersteller Artikel Nr.:

TD3-IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.593 kg

IP-Schutz-Kit, Zubehör Niederspannungs-NH-Sicherungsunterteil, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsstrom (gl/gG): 630 A, Baugröße: NH3, Schutzart: IP20, Spannungswert: 690 V AC