EATON - Abdeckung Ges. Höhe=400 Breite=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178589
Ausführung - Abdeckung
Breite - 992 mm
Höhe - 390 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739189
Sonepar Artikelnummer
121278460
Hersteller Artikelnummer
178589
Hersteller Typ
XTSZCSV4-H400W1000
Hersteller Artikel Nr.:
178589
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
992 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.010 kg


