EATON - Abdeckung Ges. Höhe=400 Breite=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178586
Ausführung - Abdeckung
Breite - 792 mm
Höhe - 390 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739158
Sonepar Artikelnummer
121278457
Hersteller Artikelnummer
178586
Hersteller Typ
XTSZCSC-H400W800
Hersteller Artikel Nr.:
178586
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
792 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.330 kg


