EATON - 'Abdeckung Ges. Höhe=550 Breite=400''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178584
Ausführung - Abdeckung
Breite - 390 mm
Höhe - 540 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739134
Sonepar Artikelnummer
121278455
Hersteller Artikelnummer
178584
Hersteller Typ
XTSZCSC-H550W400
Hersteller Artikel Nr.:
178584
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
390 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


