EATON - 'Abdeckung Ges. Höhe=550 Breite=500''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178585
Ausführung - Abdeckung
Breite - 490 mm
Höhe - 540 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739141
Sonepar Artikelnummer
121278456
Hersteller Artikelnummer
178585
Hersteller Typ
XTSZCSC-H550W500
Hersteller Artikel Nr.:
178585
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
490 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.830 kg


