EATON - Abdeckung LS-Ausschnitt NZM2 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284741
Ausführung - Abdeckung
Breite - 150 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847418
Sonepar Artikelnummer
121282835
Hersteller Artikelnummer
284741
Hersteller Typ
XAS2-3
Hersteller Artikel Nr.:
284741
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
150 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


