EATON - Abdeckung LS-Ausschnitt NZM3 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284743
Ausführung - Abdeckung
Breite - 150 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847432
Sonepar Artikelnummer
121282836
Hersteller Artikelnummer
284743
Hersteller Typ
XAS3-3
Hersteller Artikel Nr.:
284743
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
150 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


