EATON - Abdeckung,transparent,2teilig,Feldhoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178652
Ausführung - Abdeckung
Breite - 950 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739813
Sonepar Artikelnummer
121278519
Hersteller Artikelnummer
178652
Hersteller Typ
XPC0906
Hersteller Artikel Nr.:
178652
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
950 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
510 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.700 kg


