EATON - Abdeckung,transparent,2teilig,Feldhoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178654
Ausführung - Abdeckung
Breite - 950 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739837
Sonepar Artikelnummer
121278521
Hersteller Artikelnummer
178654
Hersteller Typ
XPC0910
Hersteller Artikel Nr.:
178654
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
950 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
910 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.900 kg


