EATON - Abdeckung, transparent, Anschlussraum, für HxB=600x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133078
Ausführung - Abdeckung
Breite - 660 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299416
Sonepar Artikelnummer
120507065
Hersteller Artikelnummer
133078
Hersteller Typ
XPC0610
Hersteller Artikel Nr.:
133078
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
660 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
950 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


