EATON - Abdeckung, transparent, Anschlussraum, HxB=600x425mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284115
Ausführung - Abdeckung
Breite - 335 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841157
Sonepar Artikelnummer
120802985
Hersteller Artikelnummer
284115
Hersteller Typ
XPC0604
Hersteller Artikel Nr.:
284115
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
335 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


