EATON - Abdeckung, transparent, Anschlussraum, HxB=600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284116
Ausführung - Abdeckung
Breite - 515 mm
Höhe - 3 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841164
Sonepar Artikelnummer
120505587
Hersteller Artikelnummer
284116
Hersteller Typ
XPC0606
Hersteller Artikel Nr.:
284116
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
515 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


