EATON - Abdeckung, transparent, Anschlussraum, HxB=600x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284117
Ausführung - Abdeckung
Breite - 605 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841171
Sonepar Artikelnummer
120505588
Hersteller Artikelnummer
284117
Hersteller Typ
XPC0608
Hersteller Artikel Nr.:
284117
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
605 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
710 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.200 kg


