Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckungen SL-Leisten (O. U.) B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckungen SL-Leisten (O. U.) B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150540

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 145 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081467525

Sonepar Artikelnummer

121271281

Hersteller Artikelnummer

150540

Hersteller Typ

XPLSTB-1000

Hersteller Artikel Nr.:

150540

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

900 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

145 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.445 kg

Abdeckprofil zusätzlich zur Leerplatzabdeckung SL (zum Verschließen des offenen Bereichs zwischen Verteilschiene und Blindabdeckung)