Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abdeckungssatz, 36mm, D02

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abdeckungssatz, 36mm, D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100662

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005635

Sonepar Artikelnummer

120134412

Hersteller Artikelnummer

100662

Hersteller Typ

Z-D02-S-AB-SET

Hersteller Artikel Nr.:

100662

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.045 kg

Abdeckungssatz, Aufputzmontage Größe 36 mm, Auslastung D02