Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abgangsstecker fuer 400V+24V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abgangsstecker fuer 400V+24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231574

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082315740

Sonepar Artikelnummer

121282435

Hersteller Artikelnummer

231574

Hersteller Typ

RA-C1-VP-PLM

Hersteller Artikel Nr.:

231574

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.114 kg

Flachleitungsabzweigstecker 400 V AC und 24 V DC zum Anschluss von Rundleitungen