EATON - Abs. NZM4/Schiene Fest B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178597
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 335 mm
Höhe - 60.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739264
Sonepar Artikelnummer
121278467
Hersteller Artikelnummer
178597
Hersteller Typ
XPN4F-MCB04
Hersteller Artikel Nr.:
178597
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
60.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Ja
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


