Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Abschließvorrichtung EIN-AUS, Metal, OFF

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschließvorrichtung EIN-AUS, Metal, OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184229

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783922

Sonepar Artikelnummer

121279472

Hersteller Artikelnummer

184229

Hersteller Typ

IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Hersteller Artikel Nr.:

184229

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.250 kg

Zubehör, Sperre EIN-/AUS-Tasten, die EIN-/AUS-Tasten des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln., Dadurch kann der Schutzschalter nicht mehr lokal betätigt werden., Wenn die AUS-Taste verriegelt ist, wird kontinuierlich betätigt., Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Fernschaltung zu verwenden, wenn eine optionale Fernschaltung mit einer EIN-/AUS-Spule verwendet wird., M = Metall, Material Metall, Verwendbar für IZMX16…, INX16…, EIN-AUS, Metall, AUS