Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184226

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783908

Sonepar Artikelnummer

120802793

Hersteller Artikelnummer

184226

Hersteller Typ

IZMX-PLPC16-M-1

Hersteller Artikel Nr.:

184226

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör, Sperre EIN-/AUS-Tasten, die EIN-/AUS-Tasten des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln., Dadurch kann der Schutzschalter nicht mehr lokal betätigt werden., Der optionale Fernschaltmechanismus, der eine EIN-/AUS-Spule verwendet, wird nicht verriegelt, M = Metall, Material Metall, Verwendbar für IZMX16…, INX16…, EIN-AUS, Metall