Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschlusswiderstand, für easyNet, RJ45, 8p, 124 Ohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschlusswiderstand, für easyNet, RJ45, 8p, 124 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 256281

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082562816

Sonepar Artikelnummer

120153772

Hersteller Artikelnummer

256281

Hersteller Typ

EASY-NT-R

Hersteller Artikel Nr.:

256281

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Abschlusswiderstand für das erste und letzte Gerät im easyNet-Verbund, RJ45, 8-polig, 124 Ohm