Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottprofil, für oben und unten, T=48 mm, B=2,4m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottprofil, für oben und unten, T=48 mm, B=2,4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069392

Sonepar Artikelnummer

120925406

Hersteller Artikelnummer

107176

Hersteller Typ

BBC-CS48/PR

Hersteller Artikel Nr.:

107176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.700 kg

Teilung Profilabschnitt SASY60i, für oben und unten, T = 48 mm, B = 2,4 m