Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottung Anreihverteiler H=1500mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottung Anreihverteiler H=1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120731

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1500 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 1560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081185610

Sonepar Artikelnummer

120174779

Hersteller Artikelnummer

120731

Hersteller Typ

BPZ-ASB/15

Hersteller Artikel Nr.:

120731

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1500 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

1560 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.700 kg

Für interne, und vertikal, für die Abtrennung von zwei Sektoren/angereihten Gehäusen ohne Vorprägungen, auf Grundrahmen befestigt, kein MSW-Montageeinsatz, Höhe = 1500 mm