Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottung B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottung B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119227

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081173648

Sonepar Artikelnummer

120174625

Hersteller Artikelnummer

119227

Hersteller Typ

BPZ-AS-1000

Hersteller Artikel Nr.:

119227

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Breite:

900 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Für horizontale Trennwände innerhalb eines Stromverteilers, Metall-Grundrahmen mit Kunststoffeinsatz, auf MSW befestigt, Breite = 1000 mm