Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottung B=1200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottung B=1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119228

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1100 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081173655

Sonepar Artikelnummer

120174626

Hersteller Artikelnummer

119228

Hersteller Typ

BPZ-AS-1200

Hersteller Artikel Nr.:

119228

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1100 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Für horizontale Trennwände innerhalb eines Stromverteilers, Metall-Grundrahmen mit Kunststoffeinsatz, auf MSW befestigt, Breite = 1200 mm