Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottung B=400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottung B=400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119224

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081173617

Sonepar Artikelnummer

120174622

Hersteller Artikelnummer

119224

Hersteller Typ

BPZ-AS-400

Hersteller Artikel Nr.:

119224

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Für horizontale Trennwände innerhalb eines Stromverteilers, Metall-Grundrahmen mit Kunststoffeinsatz, auf MSW befestigt, Breite = 400 mm