Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abschottung B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abschottung B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119225

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081173624

Sonepar Artikelnummer

120174623

Hersteller Artikelnummer

119225

Hersteller Typ

BPZ-AS-600

Hersteller Artikel Nr.:

119225

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Für horizontale Trennwände innerhalb eines Stromverteilers, Metall-Grundrahmen mit Kunststoffeinsatz, auf MSW befestigt, Breite = 600 mm