EATON - Abschottung für Einschub/Kabelraum Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172671
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 80 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692279
Sonepar Artikelnummer
121277495
Hersteller Artikelnummer
172671
Hersteller Typ
XTPWCUB-H150
Hersteller Artikel Nr.:
172671
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
80 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


