EATON - Abschottung für XW Verteilschiene Edels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172676
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 80 mm
Breite - 350 mm
Höhe - 1435 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692316
Sonepar Artikelnummer
121277496
Hersteller Artikelnummer
172676
Hersteller Typ
XTPWDUS80
Hersteller Artikel Nr.:
172676
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
80 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
1435 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.500 kg


