EATON - Abschottung horizontal, 1 bis 4-reihige Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178931
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 2 mm
Breite - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742486
Sonepar Artikelnummer
120370716
Hersteller Artikelnummer
178931
Hersteller Typ
HS-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
178931
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
2 mm
Breite:
254 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg


