EATON - Abschottung horz BB/Geräter. B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187960
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 489 mm
Höhe - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081856459
Sonepar Artikelnummer
121280171
Hersteller Artikelnummer
187960
Hersteller Typ
XVTL-SH/P-6
Hersteller Artikel Nr.:
187960
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
489 mm
Höhe:
222 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


